Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3003X3 SFERA 250LM 2,7W E14 OP CW - ELD3003X3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.3...3.3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453017149

Artikelnummer

BTLELD3003X3

Herstellernummer

ELD3003X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.3...3.3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

78 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED STD - Sfera opale A45 220-240V equivalenza a 25W. LED 3,3W E14 250lm 4000K. Dimensioni: 78x45mm.