BOT LIGHTING SRL - BTLELD3003X1 SFERA 250LM 2,7W E14 OP DL - ELD3003X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.3...3.3 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453010034
Artikelnummer
BTLELD3003X1
Herstellernummer
ELD3003X1
Hersteller
BTL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.3...3.3 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
78 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein


