Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD2003X2 OLIVA 250LM 2,7W E14 OP WW - ELD2003X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.3...3.3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453009946

Artikelnummer

BTLELD2003X2

Herstellernummer

ELD2003X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.3...3.3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

102 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED STD - Oliva opale 220-240V equivalenza a 25W. LED 3,3W E14 250lm 2700K. Dimensioni: 102x35mm.