BOT LIGHTING SRL - BTLELD1025X2 GOCCIA A80 3400LM 23,5W E27 OP WW - ELD1025X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24.5...24.5 W
Lichtstrom - 3452...3452 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453023195
Artikelnummer
BTLELD1025X2
Herstellernummer
ELD1025X2
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24.5...24.5 W
Lichtstrom:
3452...3452 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Länge:
155 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
80 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.55
Nennstrom:
210...210 mA
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K