Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1020X3 GOCCIA A67 2452LM 17,5W E27 OP CW - ELD1020X3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2452...2452 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018436

Artikelnummer

BTLELD1020X3

Herstellernummer

ELD1020X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2452...2452 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

143 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

67 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Lampade a LED PRO - Goccia opale A67 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 150W. LED 20W E27 2452lm 4000K. Dimensioni: 143x67mm.