Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1015X1 GOCCIA 1521LM 13,0W E27 OP DL - ELD1015X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453014964

Artikelnummer

BTLELD1015X1

Herstellernummer

ELD1015X1

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

120 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Goccia opale A60 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 100W. LED 14W E27 1521lm 6500K. Dimensioni: 120x60mm.