Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1012X2 GOCCIA 1055LM 9,5W E27 OP WW - ELD1012X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10.8...10.8 W

  • Lichtstrom - 1060...1060 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453009892

Artikelnummer

BTLELD1012X2

Herstellernummer

ELD1012X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10.8...10.8 W

Lichtstrom:

1060...1060 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

110 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Goccia opale A60 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 75W. LED 10,8W E27 1060lm 2700K. Dimensioni: 110x60mm.