Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1009X2 GOCCIA 806LM 8,5W E27 OP WW - ELD1009X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9.6...9.6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453009823

Artikelnummer

BTLELD1009X2

Herstellernummer

ELD1009X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9.6...9.6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

110 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Goccia opale A60 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 60W. LED 9,6W E27 806lm 2700K. Dimensioni: 110x60mm.