BOT LIGHTING SRL - BTLELD1009X1 GOCCIA 806LM 8,5W E27 OP DL - ELD1009X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.6...9.6 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453009793
Artikelnummer
BTLELD1009X1
Herstellernummer
ELD1009X1
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.6...9.6 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
110 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


