BOT LIGHTING SRL - BTLELD1007X2 GOCCIA 470LM 4,9W E27 OP WW - ELD1007X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453008505
Artikelnummer
BTLELD1007X2
Herstellernummer
ELD1007X2
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
110 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


