BOT LIGHTING SRL - BTL9783081 LOFT35 PENDANT 1 X E27 MAX 60W NERO - 9783081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6435200236005
Artikelnummer
BTL9783081
Herstellernummer
9783081
Hersteller
BTL
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
27
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
350 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Höhe/Tiefe:
1814 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


