BOT LIGHTING SRL - BTL9783080 LOFT35 PENDANT 1 X E27 MAX 60W BIANCO - 9783080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 27
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6435200235985
Artikelnummer
BTL9783080
Herstellernummer
9783080
Hersteller
BTL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
1814 mm
Außendurchmesser:
350 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


