Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL8710465 LED BICYCLE TAIL LIGHT RED 5 LED 2XAAA - 8710465

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL8710465 LED BICYCLE TAIL LIGHT RED 5 LED 2XAAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Anzahl der Batterien - 2

  • Aufladbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

6435200213587

Artikelnummer

BTL8710465

Herstellernummer

8710465

Hersteller

BTL

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Anzahl der Batterien:

2

Aufladbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

LED bycicle rear red light - Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale. Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente. 5 LED. Batterie: 2xAAA (non incluse).