BOT LIGHTING SRL - BTL8710464 LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIME - 8710464
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Lichtfarbe - weiß
Länge - 300 mm
Packung
5 ST
EAN
6435200213563
Artikelnummer
BTL8710464
Herstellernummer
8710464
Hersteller
BTL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
300 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80...0 lm
Mit Lampenschutzkorb:
nein