Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4713401 PAR20 PLANT 420LM 6,2W E14 835 PER CRESC - 4713401

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4713401 PAR20 PLANT 420LM 6,2W E14 835 PER CRESC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 420...420 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6435200235299

Artikelnummer

BTL4713401

Herstellernummer

4713401

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

420...420 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

63 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Led plant par20. 60W. 420 lm. E14. 4000K