Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4711773 PAR30 PLANT 800LM 9,5W E27 835 PER CRESC - 4711773

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4711773 PAR30 PLANT 800LM 9,5W E27 835 PER CRESC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6435200231246

Artikelnummer

BTL4711773

Herstellernummer

4711773

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

115 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

95 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Led plant par30. 10W. 800 lm. E27. 4000K