Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4711504 GOCCIA 1055LM 10,5W E27 840 PER CELLA F - 4711504

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4711504 GOCCIA 1055LM 10,5W E27 840 PER CELLA F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6435200203793

Artikelnummer

BTL4711504

Herstellernummer

4711504

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

110 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampada led, goccia. 11W. 1055 lm. 4000K. E27.