BOT LIGHTING SRL - BTL4711395 GOCCIA 840LM 8,5W E27 PER CELLA FRIGOR - 4711395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.5...9.5 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6435200192110
Artikelnummer
BTL4711395
Herstellernummer
4711395
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
112 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein