Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4711394 GOCCIA 470LM 5,5W E27 PER CELLA FRIGORIF - 4711394

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4711394 GOCCIA 470LM 5,5W E27 PER CELLA FRIGORIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.5...5.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6435200192097

Artikelnummer

BTL4711394

Herstellernummer

4711394

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

104 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

55 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Goccia LED frost per cella figorifera -40°C 220-240V. A55 equivalenza con sorgente tradizionale 40W. A55 LED 5,5W E27 470lm 2800K - 240°. Dimensioni: 104x55mm.