BOSCH ROBERT - BOSTWK7090B Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelsta - TWK7090B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.5 l
Werkstoff des Behälters - Glas
Anschlusswert - 2200 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242005098545
Artikelnummer
BOSTWK7090B
Herstellernummer
TWK7090B
Hersteller
BOS
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.5 l
Werkstoff des Behälters:
Glas
Anschlusswert:
2200 W
Spannung:
220...240 V
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Wasserfilter:
ja
Mit Sieb:
nein
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
238 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
158 mm