BOSCH ROBERT - BOSTWK6A014 Wasserkocher,2400W,1.7L.,kabellos,rot-an - TWK6A014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2400 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242002880273
Artikelnummer
BOSTWK6A014
Herstellernummer
TWK6A014
Hersteller
BOS
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
rot
Mit Wasserfilter:
nein
Mit Sieb:
ja
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
226 mm
Höhe:
262 mm
Tiefe:
165 mm


