BOSCH ROBERT - BOSTWK4P440 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Kabellos - ja
Anschlusswert - 2400 W
Heizschlange - verdeckt
Packung
1 ST
EAN
4242005188062
Artikelnummer
BOSTWK4P440
Herstellernummer
TWK4P440
Hersteller
BOS
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Kabellos:
ja
Anschlusswert:
2400 W
Heizschlange:
verdeckt
Spannung:
220...240 V
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Mit Sieb:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Wasserfilter:
ja
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
232 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
150 mm