Startseite

BOSCH ROBERT - BOSTWK4P439 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos kupfer-

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSTWK4P439 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos kupfer-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Kabellos - ja

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Heizschlange - verdeckt

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005188284

Artikelnummer

BOSTWK4P439

Herstellernummer

TWK4P439

Hersteller

BOS

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Kabellos:

ja

Anschlusswert:

2400 W

Heizschlange:

verdeckt

Spannung:

220...240 V

Kochstoppfunktion:

ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

ja

Mit Sieb:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Mit Wasserfilter:

ja

Mit Temperaturregler:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Breite:

232 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

150 mm

Heizschlange:verdeckt, Inhalt:1,7 l, Werkstoff des Behälters:Edelstahl, Anschlusswert:2400 W, Spannung:220...240 V, Kabellos, Kochstoppfunktion, Wasserstandanzeige:außen, 360° Sockel, Grundfarbe:sonstige, Mit Wasserfilter, Breite:232 mm, Höhe:276 mm, Tiefe:150 mm