BOSCH ROBERT - BOSTWK4P434 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot-sch - TWK4P434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 2400 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242005188277
Artikelnummer
BOSTWK4P434
Herstellernummer
TWK4P434
Hersteller
BOS
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
rot
Mit Wasserfilter:
ja
Mit Sieb:
nein
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
232 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
150 mm


