BOSCH ROBERT - BOSTWK3A051 Wasserkocher,2400W,1L.,kabellos,weiss-gr - TWK3A051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2400 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242002855844
Artikelnummer
BOSTWK3A051
Herstellernummer
TWK3A051
Hersteller
BOS
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Wasserfilter:
nein
Mit Sieb:
ja
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
190 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
230 mm


