Startseite

BOSCH ROBERT - BOSTWK3A011 Wasserkocher,2400W,1.7L,Kabellos,weiss-g - TWK3A011

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSTWK3A011 Wasserkocher,2400W,1.7L,Kabellos,weiss-g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Kabellos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002717616

Artikelnummer

BOSTWK3A011

Herstellernummer

TWK3A011

Hersteller

BOS

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

ja

Kochstoppfunktion:

ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Wasserfilter:

nein

Mit Sieb:

ja

Mit Temperaturregler:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Für 1.7 l Wasser, Anschlusswert: 2000-2400 Watt max., Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, Entnehmbarer Kalkfilter, 360 Grad Sockel, Wasserstandsanzeige beids. f. Links-/Rechtshänder, außen ablesbar, Einfachste Wasserbefüllung direkt über den Ausguss möglich, Leichte Reinigung über große Öffnung, Deckelverriegelung, Beleuchteter Ein-/Ausschalter, Dampfstopp-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er vom Sockel abgenommen wird, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Anti-Rutsch-Füße am Sockel des Gerätes, Kabelaufwicklung