Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSTKA3A031 Kaffeeautomat,15T.,1100W,1.25L,Glaskanne

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSTKA3A031 Kaffeeautomat,15T.,1100W,1.25L,Glaskanne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002717166

Artikelnummer

BOSTKA3A031

Herstellernummer

TKA3A031

Hersteller

BOS

Ausführung:

Kaffeeautomat

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Anschlusswert:

1100 W

Grundfarbe:

weiß

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

nein

Timer:

ja

Aromaschalter:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Warmhalteplatte:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Kaffeeautomat, 900-1100 Watt max., Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l), Tiefbrühverfahren für optimales Kaffeearoma, Tropfstopp, Wasserstandsanzeige, außen ablesbar, Filterträger schwenk- und abnehmbar (1 x 4), Warmhalteplatte, Automatische Abschaltung nach 2 Stunden, Ein-/Ausschalter beleuchtet, SafeStorage zur leichten und sicheren Aufbewahrung: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Kaffeemaschine