BOSCH ROBERT - BOSTCG4215 Plattengriller 2000W 780.64cmA2 2Regl en - TCG4215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Ausführung - Tischgrill
Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss
Breite der Grillfläche - 328 mm
Tiefe der Grillfläche - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
4242005238699
Artikelnummer
BOSTCG4215
Herstellernummer
TCG4215
Hersteller
BOS
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Tischgrill
Ausführung der Grillfläche:
Grillrost Alu-Druckguss
Breite der Grillfläche:
328 mm
Tiefe der Grillfläche:
238 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
330 mm
Grundfarbe:
Silber
Mit Thermostat:
ja
Selbstreinigend:
nein
Anschlusswert:
2000 W
Spannung:
220...240 V


