BOSCH ROBERT - BOSTAT3P424DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf - TAT3P424DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 970 W
Spannung - 220...240 V
Grundfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4242005218738
Artikelnummer
BOSTAT3P424DE
Herstellernummer
TAT3P424DE
Hersteller
BOS
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
970 W
Spannung:
220...240 V
Grundfarbe:
rot
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
170 mm


