Startseite

BOSCH ROBERT - BOSTAT3P420DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf - TAT3P420DE

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSTAT3P420DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 970 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Grundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005218714

Artikelnummer

BOSTAT3P420DE

Herstellernummer

TAT3P420DE

Hersteller

BOS

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

970 W

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenaufsatz:

ja

Krümelschublade:

ja

Auftaustufe:

ja

Staubschutzabdeckung:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

170 mm

Toaster, 2-Schlitz, 970 Watt, integrierter und versenkbarer Brötchen-Aufsatz, Auftau- und Aufwärmfunktion, gleichmässiges Röstbild durch automatische Brotzentrierung, High Lift: auch kleine Scheiben Brot ganz einfach entnehmen, automatische Abschaltung: schaltet den Toaster aus, wenn das Brot klemmt, herausnehmbare Bröselschublade, beleuchtete Stopp Taste Ausführung:Zweischlitz-Toaster, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Anschlusswert:970 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:Edelstahl, Brötchenaufsatz, Krümelschublade, Auftaustufe, Breite:300 mm, Höhe:195 mm, Tiefe:170 mm