BOSCH ROBERT - BOSTAT3A011 Toaster,2Schlitz,980W,Brotlift,weiss-gra - TAT3A011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 980 W
Brötchenröster - ja
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242002717098
Artikelnummer
BOSTAT3A011
Herstellernummer
TAT3A011
Hersteller
BOS
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
980 W
Brötchenröster:
ja
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
220...240 V
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Thermische Isolierung:
nein
Auftaustufe:
nein
Staubschutzabdeckung:
nein
Breite:
310 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
160 mm


