Startseite

BOSCH ROBERT - BOSTAS6502 Tassimo 1.3L 1500W 3.3bar LED schwarz - TAS6502

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSTAS6502 Tassimo 1.3L 1500W 3.3bar LED schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Heizsystem - Durchlauferhitzer

  • Max. Pumpendruck - 3.3 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1.3 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005137145

Artikelnummer

BOSTAS6502

Herstellernummer

TAS6502

Hersteller

BOS

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Heizsystem:

Durchlauferhitzer

Max. Pumpendruck:

3.3 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1.3 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Anschlusswert:

1500 W

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

nein

Cappuccino-System:

nein

Schnelldampf:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

ja

Automatisches Reinigungssystem:

ja

Heißwasserfunktion:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Padsystem:

nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

230 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

325 mm

Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Heizsystem:Durchlauferhitzer, Max. Pumpendruck:3,3 bar, Fassungsvermögen Espressoteil:1,3 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1500 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:schwarz, Mit Wasserfilter, Automatisches Reinigungssystem, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät, Breite:230 mm, Höhe:290 mm, Tiefe:325 mm