BOSCH ROBERT - BOSSPI2IKS10E GeschirrspA1/4ler int. 45cm 5Prog. AqSt. - SPI2IKS10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4242005229338
Artikelnummer
BOSSPI2IKS10E
Herstellernummer
SPI2IKS10E
Hersteller
BOS
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:448 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:815 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:815 mm, Tiefe:573 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:815...875 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,79 kWh, Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):222 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2660 l, Geräuschemission:48 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:165 cm, Länge des Ablaufschlauchs:205 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G