BOSCH ROBERT - BOSMUM58W20 Kuchenmaschine-Set 1000W 3D 7St 3.9L Mix - MUM58W20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1000 W
Spannung - 220...240 V
Leistungsregelung stufenlos - nein
Fassungsvermögen Mehl - 1 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242005175413
Artikelnummer
BOSMUM58W20
Herstellernummer
MUM58W20
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
1000 W
Spannung:
220...240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Fassungsvermögen Mehl:
1 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Breite:
280 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
271 mm


