BOSCH ROBERT - BOSMUM54R00 Kuchenmaschine,900W,7St,3.9LEdst-Sch,Zub - MUM54R00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 900 W
Fassungsvermögen Mehl - 2 kg
Grundfarbe - weiß
Schneidsystem - nein
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242002927886
Artikelnummer
BOSMUM54R00
Herstellernummer
MUM54R00
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
900 W
Fassungsvermögen Mehl:
2 kg
Grundfarbe:
weiß
Schneidsystem:
nein
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Spannung:
220...240 V
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja


