BOSCH ROBERT - BOSMUM50E32DE KA1/4chenmaschine,800W,4St,3.9LEdst-Sch,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 800 W
Fassungsvermögen Mehl - 1 kg
Grundfarbe - weiß
Schneidsystem - ja
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242002878836
Artikelnummer
BOSMUM50E32DE
Herstellernummer
MUM50E32DE
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
800 W
Fassungsvermögen Mehl:
1 kg
Grundfarbe:
weiß
Schneidsystem:
ja
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
800 Watt, 3D PlanetaryMixing, Momentstufe/Momentschalter, EasyArmLift, Sanftanlauf, automatische Parkstellung der Rührwerkzeuge, Rührschüssel mit 3,9 l Fassungsvermögen für bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig, enthaltenes Zubehör: Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, Zubehörtasche rot, Deckel mit Einfüllöffnung, interaktive Rezept DVD, Farbe: Weiß/anthrazit