BOSCH ROBERT - BOSMUM4405 KA1/4chenmaschine ProiMixx 44, 500W - MUM4405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 500 W
Fassungsvermögen Mehl - 1 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Mixsystem - nein
Packung
1 ST
EAN
4242002245737
Artikelnummer
BOSMUM4405
Herstellernummer
MUM4405
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
500 W
Fassungsvermögen Mehl:
1 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel (max. Teigmenge 2,7 kg), inkl. blautransparentem Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Rezeptheft, Kabelaufwicklung, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, Leistung: 500 Watt, Geschwindigkeitsregelung: 4 Stufen, Fassungsvermögen Mehl: 1000 g, Erweiterbar: ja, Rührsystem, Farbe: Weiß