Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMSM6B150 Stabmixer 300W,KunststofffuAŸ,Mixbecher, - MSM6B150

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMSM6B150 Stabmixer 300W,KunststofffuAŸ,Mixbecher,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 1 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002420134

Artikelnummer

BOSMSM6B150

Herstellernummer

MSM6B150

Hersteller

BOS

Ausführung:

Stabmixer

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

1 l

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Einfache Handhabung zum Pürieren, Shaken und Zerkleinern, Leichtgewicht das Freude macht, hohe Motorleistung von 300 Watt, leichte Reinigung, da Mixfuß spülmaschinengeeignet, mit Mess-/Mixbecher