BOSCH ROBERT - BOSMSM66110 Stabmixer 600W 2St. MetallfuA Mixbecher - MSM66110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 600 W
Spannung - 220...240 V
Leistungsregelung stufenlos - nein
Behälter - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4242002678160
Artikelnummer
BOSMSM66110
Herstellernummer
MSM66110
Hersteller
BOS
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
600 W
Spannung:
220...240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Behälter:
Kunststoff
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Set-Ausführung:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
393 mm
Tiefe:
62 mm


