BOSCH ROBERT - BOSMSM64110 Stabmixer,450W,MetallfuA,Mixbecher,weis - MSM64110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 450 W
Spannung - 220...240 V
Behälter - Kunststoff
Fassungsvermögen - 1 l
Packung
1 ST
EAN
4242002678139
Artikelnummer
BOSMSM64110
Herstellernummer
MSM64110
Hersteller
BOS
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
450 W
Spannung:
220...240 V
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
1 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
393 mm
Tiefe:
62 mm


