Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMSM24500 Stabmixer,600W,MetallfuAŸ,Schneeb.,Mixb, - MSM24500

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMSM24500 Stabmixer,600W,MetallfuAŸ,Schneeb.,Mixb,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Behälter - Kunststoff

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002922003

Artikelnummer

BOSMSM24500

Herstellernummer

MSM24500

Hersteller

BOS

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

400 W

Behälter:

Kunststoff

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

ja

Erweiterbar:

ja

Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:400 W, Behälter:Kunststoff, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß, Set-Ausführung, Erweiterbar