Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMSM14000 Stabmixer,400W,KunststofffuAŸ,weiss-rot - MSM14000

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMSM14000 Stabmixer,400W,KunststofffuAŸ,weiss-rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Behälter - ohne

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002917238

Artikelnummer

BOSMSM14000

Herstellernummer

MSM14000

Hersteller

BOS

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

400 W

Behälter:

ohne

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

400 Watt starke Motor, QuattroBlade mit AntiSplash-Funktion, Ergonomischer Griff, abnehmbarer Kunststoff-Mixfuß