Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMS6CB61V1 Stabmixer 1000W Metallf. Mixb. Frischh.B - MS6CB61V1

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMS6CB61V1 Stabmixer 1000W Metallf. Mixb. Frischh.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Behälter - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005197743

Artikelnummer

BOSMS6CB61V1

Herstellernummer

MS6CB61V1

Hersteller

BOS

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Spannung:

220...240 V

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

1 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

schwarz

Set-Ausführung:

ja

Erweiterbar:

ja

Breite:

55 mm

Höhe:

393 mm

Tiefe:

62 mm

Power-Mixen mit Vakuum Frischhaltesystem. Konserviert Frische und Genuss. Inklusive Vakuum-Frischhaltesystem: entfernt Luft aus speziellem Vakuumzubehör und hält so Lebensmittel länger frisch. Maximale Bosch Power dank 1.000 Watt Motor: stark genug für härteste Zutaten und den Antrieb von zahlreichem Zubehör. QuattroBlade: sorgt für optimale Schneidleistung und feine Mixergebnisse – mit AntiSplash-Funktion. Ergonomische und einfache Handhabung: leichtes Gehäuse mit Soft-Touch-Griff für sicheres, bequemesHalten. Variable Geschwindigkeit: 12 Geschwindigkeitsstufen plus Turbofunktion für perfekte Konsistenz.