Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMFQ40304 Handmixer,500W,5Stufen,rot-silber

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMFQ40304 Handmixer,500W,5Stufen,rot-silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Behälter - ohne

  • Erweiterbar - ja

  • Set-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002688879

Artikelnummer

BOSMFQ40304

Herstellernummer

MFQ40304

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

500 W

Behälter:

ohne

Erweiterbar:

ja

Set-Ausführung:

nein

Ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Leistung: 500 Watt, Farbe: Rot-silber In unterschiedlichen Farben erhältlich: weiss-silber, rot-silber, silber-rot, weiss-blau, weiss-grau