Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMFQ40303 Handmixer,500W,5Stufen,Turbo,si-rot - MFQ40303

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMFQ40303 Handmixer,500W,5Stufen,Turbo,si-rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Behälter - ohne

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002777450

Artikelnummer

BOSMFQ40303

Herstellernummer

MFQ40303

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

500 W

Behälter:

ohne

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Leistung: 500 Watt, Farbe: Silber-Rot In unterschiedlichen Farben erhältlich: weiss-silber, rot-silber, silber-rot, weiss-blau, weiss-grau