BOSCH ROBERT - BOSMFQ40302 Handmixer,500W,5Stufen,Turbo,ws-blau - MFQ40302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 500 W
Behälter - ohne
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242002777429
Artikelnummer
BOSMFQ40302
Herstellernummer
MFQ40302
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Behälter:
ohne
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Leistung: 500 Watt, Farbe: Weiss-Blau In unterschiedlichen Farben erhältlich: weiss-silber, rot-silber, silber-rot, weiss-blau, weiss-grau


