BOSCH ROBERT - BOSMFQ4030 Handmixer,500W,5Stufen,weiss-silber - MFQ4030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 500 W
Behälter - ohne
Set-Ausführung - nein
Erweiterbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4242002556840
Artikelnummer
BOSMFQ4030
Herstellernummer
MFQ4030
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
ja
Ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Leistung: 500 Watt, Farbe: Weiss-Silber


