Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMFQ4020 Handmixer,450W,5Stufen,weiss-anthrazit - MFQ4020

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMFQ4020 Handmixer,450W,5Stufen,weiss-anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Behälter - ohne

  • Grundfarbe - weiß

  • Set-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002556833

Artikelnummer

BOSMFQ4020

Herstellernummer

MFQ4020

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Behälter:

ohne

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

ja

Ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Leistung: 450 Watt, Farbe: Weiß / Anthrazit