BOSCH ROBERT - BOSMFQ36470 Handmixer,450W,5Stufen,MetallfuA,Mixbec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Fassungsvermögen - 1 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Behälter - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4242002723105
Artikelnummer
BOSMFQ36470
Herstellernummer
MFQ36470
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Fassungsvermögen:
1 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Behälter:
Kunststoff
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
ja
450 Watt, Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht, Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, Separate Auswurftaste für Rührbesen und, Knethaken , 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, Skalierter Mixbecher mit Deckel,


