BOSCH ROBERT - BOSMFQ36460 Handmixer,450W,5Stufen,KunststoffschA1/4 - MFQ36460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Behälter - Kunststoff
Fassungsvermögen - 3.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Packung
1 ST
EAN
4242002723075
Artikelnummer
BOSMFQ36460
Herstellernummer
MFQ36460
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
3.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
ja
Erweiterbar:
ja
450 Watt, Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, Separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken , 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durchpatentiertes Klicksystem, Geräteständer mit einer rotierenden Rührschüssel, Maximale Füllmenge der Schüssel: 500 g Mehl + Zutaten (Brot- oder Pizzateig)


